!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE TIGE PIVOTANTE, 3 PO, 75 LB

ROULETTE TIGE PIVOTANTE, 3 PO, 75 LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE TIGE PIVOTANTE, 3 PO, 75 LB close
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
ROULETTE TIGE PIVOTANTE, 3 PO, 75 LB

ROULETTE TIGE PIVOTANTE, 3 PO, 75 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.38 / CHAQUE
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
  • N° article GGM5GPL9
  • N° de modèle du manufacturier 5GPL9
  • N° de classification normalisée des produits et services 56111906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette pivotante
  • Capacité nominale200 lb
  • Longueur de tige2-1/4"
  • Diamètre de tige27/32 po
  • Largeur de roue1-1/4 po
  • Type de roulement de moyeuDelrin
  • Type de frein de roulettePas de frein inclus
  • Forme de rouletteStandard
  • ApplicationUsage général
  • Type de tige de rouletteAnneau amortisseur
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, double
  • Diamètre de roue 3 po
  • Hauteur hors tout 6-13/32 po
  • Finition du cadre Zingué
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Non marquant(e) Non
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Nb de roues 1
  • Type de fixation de roulette Tige
  • Couleur du noyau Noir
  • Matériau du moyeu de la roue Caoutchouc