!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE DE TIGE PIVOT 2 PO 75 LB C

ROULETTE DE TIGE PIVOT 2 PO 75 LB C

APPROVED VENDOR

ROULETTE DE TIGE PIVOT 2 PO 75 LB C close
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
ROULETTE DE TIGE PIVOT 2 PO 75 LB C

ROULETTE DE TIGE PIVOT 2 PO 75 LB C

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.21 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2G001
  • N° de modèle du manufacturier 2G001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque pivotante
  • Capacité nominale75 lb
  • Longueur de tige7/8"
  • Diamètre de tige7/16"
  • Largeur de roue13/16 po
  • Type de roulement de moyeuLisse
  • Non marquant(e)Non
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Nb de roues1
  • Type de tige de rouletteAnneau amortisseur
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, simple
  • Diamètre de roue 2 po
  • Hauteur hors tout 2-1/2 po
  • Finition du cadre Haute teneur en nickel
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Normes BIFMA/ANSI
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Forme de roulette Standard
  • Application Chaises et mobilier de bureau
  • Couleur du noyau Argent
  • Matériau du moyeu de la roue Caoutchouc