!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE A TIGE,175LB CAP CHRGE,PVTANTE

ROULETTE A TIGE,175LB CAP CHRGE,PVTANTE

APPROVED VENDOR

ROULETTE A TIGE,175LB CAP CHRGE,PVTANTE close
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
ROULETTE A TIGE,175LB CAP CHRGE,PVTANTE

ROULETTE A TIGE,175LB CAP CHRGE,PVTANTE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.02 / CHAQUE
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
  • N° article WWG454Y44
  • N° de modèle du manufacturier P7S-SRP030K-SG5-TB
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.99 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à tige
  • Capacité nominale175 lb
  • Longueur de tige7/8 po
  • Diamètre de tige7/16 po
  • Largeur de roue1 po
  • Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
  • Non marquant(e)Oui
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Nb de roues1
  • Type de tige de rouletteAnneau amortisseur
  • ComprendRoulette complète avec frein de blocage, protections de filetage
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, double
  • Diamètre de roue 3 po
  • Hauteur hors tout 4-7/8 po
  • Finition du cadre Chromé
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Matériau de roue/bande de roulement Néoprène
  • Normes ICWM
  • Type de frein de roulette Frein à blocage total
  • Forme de roulette Ronde
  • Application Équipement de laboratoire, supports d'intraveineuse, supports/chariots pour ordinateurs mobiles, équipement médical
  • Couleur du noyau Noir
  • Type de blocage de roulette Blocage total
  • Matériau du moyeu de la roue Plastic