!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ELECTROVANNE NO ALUM 1 PO

ELECTROVANNE NO ALUM 1 PO

REDHAT

ELECTROVANNE NO ALUM 1 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ELECTROVANNE NO ALUM 1 PO

ELECTROVANNE NO ALUM 1 PO

REDHAT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,107.40 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4ELZ9
  • N° de modèle du manufacturier 8215C053
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.41 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉlectrovanne
  • Configuration de démarrage de vanneNormalement ouvert
  • Diamètre de l'orifice1 5/8 po
  • Coefficient de volume (Cv)22
  • Matériau de jointNBR
  • Boîtier de serpentinNEMA type 4, 4X
  • Différence de pression de service - minimale0 lb/po²
  • Différence de pression de vapeur de service - maximaleNon classé
  • Différence de pression d'eau de service - maximale25 lb/po2
  • Nombre de positions de vanne2 positions
  • Type de filetageTuyau
  • Température ambiante - maximale140 Degrees F
  • Classe d'isolation de serpentinF
  • Connexions électriquesConduit de 1/2 po avec fils de 18 po
  • Indice de protection NEMA1
  • Largeur hors tout5 3/8 po
  • Hauteur hors tout6 27/32 po
  • Puissance (W)15,4 W
  • ApplicationÉquipement de chauffage, utilisation sous vide
  • Temps de réponse120 ms
  • Fréquence50 Hz, 60 Hz
  • D.I. de tuyau flexibleNPTF
  • Nombre de voies de vanne 2-voies
  • Taille de tuyau nominale 1 po
  • Matériau du corps Aluminium
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - maximale 25 lb/po2
  • Tension (V) 110 V CA, 120 V CA
  • Pour les médias Air, gaz inertes, gaz propane liquide, gaz naturel, oxygène
  • Différence de pression d'eau chaude de service - maximale Non classé
  • Température du fluide - maximale 125 Degrees F
  • Différence de pression d'huile légère de service - maximale Non classé
  • Type de fonctionnement Action directe
  • Température ambiante - minimale 14 Degrees F
  • Gas Capacity 1 191 750 Btu/h
  • Classification environnementale Dangereux, intérieur, extérieur
  • Type de connexion d'entrée NPTF
  • Normes CSA, FM, homologué UL
  • Longueur hors tout 5 po
  • Bobine incluse Bobine incluse
  • Joint d'étanchéité inclus Joint inclus
  • Indice IP IP65
  • Différence de pression d'eau de service - minimale 0 lb/po²
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - minimale 0 lb/po²
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande