!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE SOLENOID 3/8 PO

VANNE SOLENOID 3/8 PO

REDHAT

VANNE SOLENOID 3/8 PO close
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
VANNE SOLENOID 3/8 PO

VANNE SOLENOID 3/8 PO

REDHAT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $184.00 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3UM33
  • N° de modèle du manufacturier 8040H008
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉlectrovanne
  • Configuration de démarrage de vanneNormalement fermé
  • Taille de tuyau nominale3/8 po
  • Matériau du corpsAluminium
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - maximale15 lb/po²
  • Tension (V)110 V CA, 120 V CA
  • Pour les médiasAir, gaz inertes, gaz naturel
  • Différence de pression d'eau chaude de service - maximaleNon classé
  • Température du fluide - maximale125 Degrees F
  • Différence de pression d'huile légère de service - maximaleNon classé
  • Type de fonctionnementAction directe
  • Gas Capacity64 400 Btu/h
  • Classification environnementaleIntérieur, extérieur
  • Type de connexion d'entréeNPTF
  • NormesCSA, Homologué UL
  • Longueur hors tout2 po
  • Bobine incluseBobine incluse
  • Joint d'étanchéité inclusJoint inclus
  • Orientation de montageHorizontale, verticale
  • Fréquence50 Hz, 60 Hz
  • Nombre de voies de vanne 2-voies
  • Type de vanne Bobine
  • Diamètre de l'orifice 5/16 po
  • Coefficient de volume (Cv) 1.2
  • Matériau de joint NBR
  • Boîtier de serpentin Usage général sans boîte de jonction, étanche
  • Différence de pression de service - minimale 0 lb/po²
  • Différence de pression de vapeur de service - maximale Non classé
  • Différence de pression d'eau de service - maximale 15 lb/po²
  • Nombre de positions de vanne 2 positions
  • Type de filetage Tuyau
  • Classe d'isolation de serpentin H
  • Connexions électriques Fils conducteur 18 po
  • Indice de protection NEMA 1, 2, 3, 3S, 4, 4X
  • Largeur hors tout 1 11/16 po
  • Hauteur hors tout 2 3/4 po
  • Puissance (W) 6,1 W
  • Application Brûleurs, veilleuse d'alllumage
  • Différence de pression de service - maximale 15 lb/po²
  • D.I. de tuyau flexible NPTF