!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
ELECTROVANNE ALUM 2 VOIES NC 11/2PO

ELECTROVANNE ALUM 2 VOIES NC 11/2PO

REDHAT

ELECTROVANNE ALUM 2 VOIES NC 11/2PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
ELECTROVANNE ALUM 2 VOIES NC 11/2PO

ELECTROVANNE ALUM 2 VOIES NC 11/2PO

REDHAT

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $1,206.89 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # WWG6FAY2
  • Mfr. Model # EF8215B070
  • UNSPSC # 40141605
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 4.71 lbs

Technical Specs

  • ArticleÉlectrovanne
  • Configuration de démarrage de vanneNormalement fermé
  • Diamètre de l'orifice1 5/8 po
  • Coefficient de volume (Cv)35
  • Matériau de jointNBR
  • Boîtier de serpentinAntidéflagrant, étanche
  • Différence de pression de service - minimale0 lb/po²
  • Différence de pression de vapeur de service - maximaleNon classé
  • Différence de pression d'eau de service - maximale25 lb/po2
  • Nombre de positions de vanne2 positions
  • Type de filetageTuyau
  • Température ambiante - maximale140 Degrees F
  • Classe d'isolation de serpentinF
  • Connexions électriquesConduit de 1/2 po avec fils de 18 po
  • Indice de protection NEMA7, 9
  • Largeur hors tout5 3/8 po
  • Hauteur hors tout6 27/32 po
  • Puissance (W)15,4 W
  • ApplicationÉquipement de chauffage, utilisation sous vide
  • Différence de pression de service - maximale25 lb/po2
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - minimale0 lb/po²
  • Nombre de voies de vanne 2-voies
  • Taille de tuyau nominale 1-1/2 po
  • Matériau du corps Aluminium
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - maximale 25 lb/po2
  • Tension (V) 110 V CA, 120 V CA
  • Pour les médias Air, gaz inertes, gaz propane liquide, gaz naturel, oxygène
  • Différence de pression d'eau chaude de service - maximale Non classé
  • Température du fluide - maximale 104 Degrees F
  • Différence de pression d'huile légère de service - maximale Non classé
  • Type de fonctionnement Action directe
  • Température ambiante - minimale 14 Degrees F
  • Gas Capacity 1 900 000 Btu/h
  • Classification environnementale Dangereux, intérieur, extérieur
  • Type de connexion d'entrée NPTF
  • Normes CSA, FM, homologué UL
  • Longueur hors tout 5 po
  • Bobine incluse Bobine incluse
  • Joint d'étanchéité inclus Joint inclus
  • Indice IP IP65
  • Fréquence 50 Hz, 60 Hz
  • D.I. de tuyau flexible NPTF
  • Country of Origin Mexique (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list