!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLANT POUR FENÊTRE ET PORTE, BLNC, CARTOUCHE 300ML, DURCISSEMENT 24 H, TEMPS DE TRAVAIL 3 H

SCELLANT POUR FENÊTRE ET PORTE, BLNC, CARTOUCHE 300ML, DURCISSEMENT 24 H, TEMPS DE TRAVAIL 3 H

DAP

SCELLANT POUR FENÊTRE ET PORTE, BLNC, CARTOUCHE 300ML, DURCISSEMENT 24 H, TEMPS DE TRAVAIL 3 H close
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
SCELLANT POUR FENÊTRE ET PORTE, BLNC, CARTOUCHE 300ML, DURCISSEMENT 24 H, TEMPS DE TRAVAIL 3 H

SCELLANT POUR FENÊTRE ET PORTE, BLNC, CARTOUCHE 300ML, DURCISSEMENT 24 H, TEMPS DE TRAVAIL 3 H

DAP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 10,79 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 46 = 496,34 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 46 ou plus et en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article DAP74810
  • N° de modèle du manufacturier 74810
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.246 lb

Informations sur le produit

Ce scellant est blanc et est livré dans une cartouche de 300ml. Il répond aux normes CLASS 35, ASTM C920 et NFS/ANSI 62. Ce scellant nécessite un temps de travail de 3 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleScellant
  • Taille de contenant300 ml
  • Temps jusqu'à durcissement complet24 h
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Forme du produitPâte
  • Base chimiquePolyuréthane
  • Poids spécifique1.4
  • Exigences de stockageConserver à une température inférieure à 26 degrés C dans un endroit sec pour une durée de conservation optimale
  • Couleur Blanc
  • Type de contenant Cartouche
  • Températures de service max. 76 Degrees C
  • Temps de travail 3 heures
  • Normes CLASSE 35, conforme à ASTM C920, conforme à la norme NSF/ANSI 62
  • Point d'éclair 100 Degrees C
  • Application d'étanchéité spécifique Construction, revêtement de sol, sous-plancher