!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE ORIENTABLE EN CAOUTCHOUC,

ROULETTE ORIENTABLE EN CAOUTCHOUC,

APPROVED VENDOR

ROULETTE ORIENTABLE EN CAOUTCHOUC, close
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
ROULETTE ORIENTABLE EN CAOUTCHOUC,

ROULETTE ORIENTABLE EN CAOUTCHOUC,

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.27 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1ZTJ1
  • N° de modèle du manufacturier 1ZTJ1
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.73 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulettes en option
  • Capacité nominale280 lb
  • Longueur de tige2-1/4 po
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc
  • Non marquant(e)Non
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Nb de roues1
  • Type de tige de rouletteAnneau amortisseur
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, double
  • Diamètre de roue 5 po
  • Hauteur hors tout 5-3/4 po
  • Diamètre de tige 17/20 po
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Type de roulement de moyeu Delrin
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Forme de roulette Standard
  • Type de fixation de roulette Tige
  • Couleur du noyau Noir
  • Matériau du moyeu de la roue Caoutchouc