!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BOTTE CAOUTC, VRT, POINT 8, ENFILER, PR

BOTTE CAOUTC, VRT, POINT 8, ENFILER, PR

DUNLOP

BOTTE CAOUTC, VRT, POINT 8, ENFILER, PR close
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
BOTTE CAOUTC, VRT, POINT 8, ENFILER, PR

BOTTE CAOUTC, VRT, POINT 8, ENFILER, PR

DUNLOP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $332.12 / PAIRE
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
  • N° article DUNDLPLKL01508
  • N° de modèle du manufacturier LPLKL01
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181600
  • PAGE DU CATALOGUE # 953
  • Poids à l’expédition 5.8 lb

Spécifications techniques

  • Article Bottes de caoutchouc
  • Type de bout Composite
  • Taille 8
  • Motif de semelle Antidérapant
  • Semelle intérieure résistante aux perforations Oui
  • Protège-pied Non
  • Coté(e) pour les dangers électriques Oui
  • Entièrement non métallique Oui
  • Style de talon 90 Degrees
  • Hydrofuge Oui
  • Semelle intérieure amovible Oui
  • Hauteur de talon 1/2 po
  • Normes CSA, ESQ, ASTM
  • n° de style DLPLKL0-15
  • Couleur de chaussure prédominante Vert
  • Chaussure comprend un cambrion Non métallique
  • Hauteur 15 po
  • Matériau de semelle intercalaire Composite
  • Résistance Produits chimiques, déchets organiques
  • Forme d'embout Rond
  • Modèle de bottes en caoutchouc Genou
  • Genre Homme
  • Matériau de la chaussure Purofort, caoutchouc
  • Construction de l'intersemelle Composite rigide
  • Isolation Oui
  • Ajustement de la hauteur de la botte Hauteur réglable avec bandes de réduction
  • Dissipation électrostatique Non
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîne Non
  • Talon 90° Oui
  • Couleur de la semelle intérieure Noir
  • Hauteur de botte 15 po
  • Fermeture de la chaussure À enfiler
  • Norme de chassure CSA Protection contre les chocs électriques, embout protecteur catégorie 1, protection contre les perforations
  • Largeur de chaussure WW
  • Couleur Vert
  • Pour traction extérieure Oui
  • Type d'isolation PU
  • Matériau de semelle extérieure Caoutchouc
  • Matériau de tige Composite
  • Matériau de tige Polyuréthane