!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RIVET AVEUGLE,0,1875PO DIA,POUCES,CORPS 1PO LO,DIA TIGE 0,1875PO,EXTRÉMITÉ OUVERTE,DÔME,25PQ

RIVET AVEUGLE,0,1875PO DIA,POUCES,CORPS 1PO LO,DIA TIGE 0,1875PO,EXTRÉMITÉ OUVERTE,DÔME,25PQ

APPROVED VENDOR

RIVET AVEUGLE,0,1875PO DIA,POUCES,CORPS 1PO LO,DIA TIGE 0,1875PO,EXTRÉMITÉ OUVERTE,DÔME,25PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RIVET AVEUGLE,0,1875PO DIA,POUCES,CORPS 1PO LO,DIA TIGE 0,1875PO,EXTRÉMITÉ OUVERTE,DÔME,25PQ

RIVET AVEUGLE,0,1875PO DIA,POUCES,CORPS 1PO LO,DIA TIGE 0,1875PO,EXTRÉMITÉ OUVERTE,DÔME,25PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.38 / PAQUET de 25

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG40K825
  • N° de modèle du manufacturier 1609PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162201
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Rivet aveugle en aluminium IFI-114-11. Noir, avec diamètre de tige de 0,1875 po. Avec tête en dôme et mesures en pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleRivet aveugle
  • Type de têteDôme
  • Type de rivet aveugleOuvert
  • Système de mesure Pouce
  • Matériau de mandrin Aluminium
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande