!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RIVET AVEUGLE,EXTR OUV,DÔME,#30,STR 335 LB,POIGNÉE DE 0,126 PO-0,187 PO,0,313 PO X 1/8 PO,AC/AL

RIVET AVEUGLE,EXTR OUV,DÔME,#30,STR 335 LB,POIGNÉE DE 0,126 PO-0,187 PO,0,313 PO X 1/8 PO,AC/AL

POP

RIVET AVEUGLE,EXTR OUV,DÔME,#30,STR 335 LB,POIGNÉE DE 0,126 PO-0,187 PO,0,313 PO X 1/8 PO,AC/AL close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
RIVET AVEUGLE,EXTR OUV,DÔME,#30,STR 335 LB,POIGNÉE DE 0,126 PO-0,187 PO,0,313 PO X 1/8 PO,AC/AL

RIVET AVEUGLE,EXTR OUV,DÔME,#30,STR 335 LB,POIGNÉE DE 0,126 PO-0,187 PO,0,313 PO X 1/8 PO,AC/AL

POP

Prix en liquidation :
39,90 $ par 1000

Votre prix : 50,00 $ par 1000
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
  • N° article POPAD43BS203Z
  • N° de modèle du manufacturier AD43BS203
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162200
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Informations sur le produit

Utilisez ce rivet POP à extrém. ouv. comme fixation durable et peu coûteuse. Ce rivet aveugle Al a un mandrin Al a/résistance à la traction de 325 lb et une résistance au cisaillement de 210 lb. Conçu pour fonctionner a/perceuse n°30, ce rivet mesure 1/8 po de dia. et 0,188 po de long, s'adapte aux trous de 0,129 po à 0,133 po, a une tête en forme de dôme a/haut. 0,032 po à 0,040 po et un dia. de 0,238 po à 0,262 po, et a une plage de préh. 0,126 po à 0,187 po.

Spécifications techniques

  • ArticleRivet
  • Matériau de mandrinAcier
  • Type de rivet aveugleOuvert
  • Type de tête Dôme
  • Taille de foret n Degrees 30