!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RIVET,DIVERS,550 LBS,700 LBS,TLE 30,0,313 À 0,375 PO,1/8 PO,AC INOX,AC

RIVET,DIVERS,550 LBS,700 LBS,TLE 30,0,313 À 0,375 PO,1/8 PO,AC INOX,AC

POP

RIVET,DIVERS,550 LBS,700 LBS,TLE 30,0,313 À 0,375 PO,1/8 PO,AC INOX,AC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
RIVET,DIVERS,550 LBS,700 LBS,TLE 30,0,313 À 0,375 PO,1/8 PO,AC INOX,AC

RIVET,DIVERS,550 LBS,700 LBS,TLE 30,0,313 À 0,375 PO,1/8 PO,AC INOX,AC

POP

Prix en liquidation :
145,04 $ par 1000

Votre prix : 190,00 $ par 1000

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article POPSSD46SSBS-Z
  • N° de modèle du manufacturier SSD46SSBS
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162200
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.001 lb

Informations sur le produit

Ce rivet est destiné à diverses utilisations et a un dia. de 1/8 po. Sa résistance au cisaillement simple est de 550 lb et sa résistance à la traction est de 700 lb. Il a une long. de rivet de 0,500 po, une plage de prise de 0,313 po à 0,375 po, une taille de trou de 0,129 po à 0,133 po et une H. de tête de 0,032 po à 0,040 po. Le rivet est en acier inoxydable et d'une taille de 30.

Spécifications techniques

  • ArticleRivet
  • Type de têteDôme
  • Taille de foretn Degrees 30
  • Système de mesure Pouce
  • Matériau de mandrin Acier inoxydable
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande