!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RIVET AVEUGLE,EXTR OUV,DÔME,#11,STR 500 LB,POIGNÉE DE 0,251 PO-0,375 PO,0,550 PO X 3/16 PO,AL

RIVET AVEUGLE,EXTR OUV,DÔME,#11,STR 500 LB,POIGNÉE DE 0,251 PO-0,375 PO,0,550 PO X 3/16 PO,AL

POP

RIVET AVEUGLE,EXTR OUV,DÔME,#11,STR 500 LB,POIGNÉE DE 0,251 PO-0,375 PO,0,550 PO X 3/16 PO,AL close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
RIVET AVEUGLE,EXTR OUV,DÔME,#11,STR 500 LB,POIGNÉE DE 0,251 PO-0,375 PO,0,550 PO X 3/16 PO,AL

RIVET AVEUGLE,EXTR OUV,DÔME,#11,STR 500 LB,POIGNÉE DE 0,251 PO-0,375 PO,0,550 PO X 3/16 PO,AL

POP

Prix en liquidation :
91,70 $ par 1000

Votre prix : 180,00 $ par 1000
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
  • N° article POPAD66ABSLF203Z
  • N° de modèle du manufacturier AD66ABSLF203
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162200
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Utilisez ce rivet POP à extrém. ouv. comme fixation durable et peu coûteuse. Ce rivet aveugle a un mandrin Al a/résistance à la traction de 500 lb et une résistance au cisaillement simple de 315 lb. Conçu pour fonctionner a/perceuse n°11, ce rivet mesure 3/16poss de dia. et 0,550 po de long, s'adapte aux trous de 0,192posSs-0,196poss, a une tête en forme de dôme a/haut. 0,067 po à 0,083 po et un dia. de 0,600 po à 0,650 po, et a une plage de préh. 0,251 po à 0,375 po.

Spécifications techniques

  • ArticleRivet
  • Matériau de mandrinAluminium
  • Type de rivet aveugleOuvert
  • Type de tête Dôme
  • Taille de foret n Degrees 11