!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RONDELLE DE RETENUE,INT,2,5MM ÉPAIS,MET,ANNEAU DE BOÎTIER,STD,POUR TROU DIA 82MM,2,5MM ÉPAIS

RONDELLE DE RETENUE,INT,2,5MM ÉPAIS,MET,ANNEAU DE BOÎTIER,STD,POUR TROU DIA 82MM,2,5MM ÉPAIS

APPROVED VENDOR

RONDELLE DE RETENUE,INT,2,5MM ÉPAIS,MET,ANNEAU DE BOÎTIER,STD,POUR TROU DIA 82MM,2,5MM ÉPAIS close
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
RONDELLE DE RETENUE,INT,2,5MM ÉPAIS,MET,ANNEAU DE BOÎTIER,STD,POUR TROU DIA 82MM,2,5MM ÉPAIS

RONDELLE DE RETENUE,INT,2,5MM ÉPAIS,MET,ANNEAU DE BOÎTIER,STD,POUR TROU DIA 82MM,2,5MM ÉPAIS

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.20 / PAQUET de 5
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
  • N° article EBP38DP04
  • N° de modèle du manufacturier M36050.082.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.287 lb

Informations sur le produit

Bague de retenue interne en acier non revêtu, épaisseur de 2,5 mm, paquet de 5. Conforme aux normes DIN472.

Spécifications techniques

  • Système de mesureMétrique
  • Pour largeur de rainure2.65 mm
  • Épaisseur 2,50mm
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)