!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RONDELLE DE RETENUE,INT,1,75MM ÉPAIS,MET,ROND DE BOIT,STD,POUR TROU DIA 43MM,ACIER

RONDELLE DE RETENUE,INT,1,75MM ÉPAIS,MET,ROND DE BOIT,STD,POUR TROU DIA 43MM,ACIER

APPROVED VENDOR

RONDELLE DE RETENUE,INT,1,75MM ÉPAIS,MET,ROND DE BOIT,STD,POUR TROU DIA 43MM,ACIER close
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
RONDELLE DE RETENUE,INT,1,75MM ÉPAIS,MET,ROND DE BOIT,STD,POUR TROU DIA 43MM,ACIER

RONDELLE DE RETENUE,INT,1,75MM ÉPAIS,MET,ROND DE BOIT,STD,POUR TROU DIA 43MM,ACIER

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.45 / PAQUET de 25
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
  • N° article EBP38DN77
  • N° de modèle du manufacturier M36050.043.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.295 lb

Informations sur le produit

Bague de retenue interne en acier non revêtu, épaisseur de 1,75 mm, paquet de 25. Conforme aux normes DIN472.

Spécifications techniques

  • Système de mesureMétrique
  • Pour largeur de rainure1.85 mm
  • Épaisseur 1,75mm
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)