!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANNEAU DE RETENUE,EXTERNE,0.7MM ÉPAIS,MÉT,EXT,STD,0.7MM ÉPAIS,P/DIA ARBRE 60MM,100PQ

ANNEAU DE RETENUE,EXTERNE,0.7MM ÉPAIS,MÉT,EXT,STD,0.7MM ÉPAIS,P/DIA ARBRE 60MM,100PQ

APPROVED VENDOR

ANNEAU DE RETENUE,EXTERNE,0.7MM ÉPAIS,MÉT,EXT,STD,0.7MM ÉPAIS,P/DIA ARBRE 60MM,100PQ close
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
ANNEAU DE RETENUE,EXTERNE,0.7MM ÉPAIS,MÉT,EXT,STD,0.7MM ÉPAIS,P/DIA ARBRE 60MM,100PQ

ANNEAU DE RETENUE,EXTERNE,0.7MM ÉPAIS,MÉT,EXT,STD,0.7MM ÉPAIS,P/DIA ARBRE 60MM,100PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.63 / PAQUET de 100
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
  • N° article EBP38DP53
  • N° de modèle du manufacturier M36200.060.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Rondelle de retenue en acier non revêtu, épaisseur de 0,7 mm, paquet de 100. Conforme à la norme DIN6799.

Spécifications techniques

  • Système de mesureMétrique
  • Pour largeur de rainure0.74 mm
  • Épaisseur 0,70mm
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)