!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANNEAU DE RETENUE,EXTERNE,ÉP 1,5MM,MÉTRIQUE,STD,ACIER,S/GRADE,50PQ

ANNEAU DE RETENUE,EXTERNE,ÉP 1,5MM,MÉTRIQUE,STD,ACIER,S/GRADE,50PQ

APPROVED VENDOR

ANNEAU DE RETENUE,EXTERNE,ÉP 1,5MM,MÉTRIQUE,STD,ACIER,S/GRADE,50PQ close
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
ANNEAU DE RETENUE,EXTERNE,ÉP 1,5MM,MÉTRIQUE,STD,ACIER,S/GRADE,50PQ

ANNEAU DE RETENUE,EXTERNE,ÉP 1,5MM,MÉTRIQUE,STD,ACIER,S/GRADE,50PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.35 / PAQUET de 50
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
  • N° article EBP38DM75
  • N° de modèle du manufacturier M36000.029.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Informations sur le produit

Bague de retenue interne d'une épaisseur de 1,5 mm, livrée par lot de 50, en acier non revêtu. Conforme aux normes DIN471.

Spécifications techniques

  • Système de mesureMétrique
  • Pour largeur de rainure1.6 mm
  • Épaisseur 1,50mm
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)