!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RONDELLE DE RETENUE,INT,0.05PO ÉPAIS,ROND DE RET,STD,POUR TROU DIA 1 1/4PO,ACIER

RONDELLE DE RETENUE,INT,0.05PO ÉPAIS,ROND DE RET,STD,POUR TROU DIA 1 1/4PO,ACIER

ROTOR CLIP

RONDELLE DE RETENUE,INT,0.05PO ÉPAIS,ROND DE RET,STD,POUR TROU DIA 1 1/4PO,ACIER close
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
RONDELLE DE RETENUE,INT,0.05PO ÉPAIS,ROND DE RET,STD,POUR TROU DIA 1 1/4PO,ACIER

RONDELLE DE RETENUE,INT,0.05PO ÉPAIS,ROND DE RET,STD,POUR TROU DIA 1 1/4PO,ACIER

ROTOR CLIP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.46 / PAQUET de 25
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
  • N° article WWG5CB45
  • N° de modèle du manufacturier HO-125ST ZD
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Bague de retenue interne en acier galvanisé, épaisseur de 0,05 po, paquet de 25. Conforme aux normes ASME.

Spécifications techniques

  • ArticleAnneau de retenue standard
  • Épaisseur0,050 po
  • Pour profondeur de rainure0.04 in
  • FinitionZinc jaune
  • Tolérance de largeur de rainure+0.004 in/-0.000 in
  • Système de mesure Pouce
  • Pour largeur de rainure 0.056 in
  • Matériau Acier au carbone
  • Tolérance d'épaisseur +/- 0,002 po