!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN DE PEINTRE, 1-7/8PO X 60VG, 5,7MIL, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, 50-200 ° F

RUBAN DE PEINTRE, 1-7/8PO X 60VG, 5,7MIL, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, 50-200 ° F

SHURTAPE

RUBAN DE PEINTRE, 1-7/8PO X 60VG, 5,7MIL, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, 50-200 ° F close
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
RUBAN DE PEINTRE, 1-7/8PO X 60VG, 5,7MIL, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, 50-200 ° F

RUBAN DE PEINTRE, 1-7/8PO X 60VG, 5,7MIL, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, 50-200 ° F

SHURTAPE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.98 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6FET6
  • N° de modèle du manufacturier CF 120
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Ce ruban de peintre CF 120 est vert et est livré en rouleau continu. Il est destiné aux secteurs, tels que la métallurgie, et répond aux normes ASTM. Ce ruban s’utilise en intérieur/extérieur, a une résistance à la traction de 22lb/po, résiste à une plage de températures allant de 50°F à 200°F et mesure 5,7mil d’épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban de peintre
  • Temps de retrait sans résidu7 jours
  • EnvironnementIntérieur, extérieur
  • Largeur du ruban (unités impériales)1,9 po
  • Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
  • SérieCF 120
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
  • Type de rubanRuban de peintre
  • Longueur du ruban (unités métriques)55 m
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Construction de l'endos du rubanPapier
  • Résistance à la traction (rubans)22 lb/po
  • Adhérence sur l'acier30 oz/po
  • Conforme aux spécificationsASTM
  • Forme du rubanRouleau continu
  • Marque de ruban adhésif FrogTape
  • Industrie commune Métallurgie
  • Longueur du ruban (unités impériales) 60 vg
  • Température minimale de performance du ruban 50 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Compatibilité avec les surfaces Béton, Verre, Métal, Bois
  • Matériau d'endos (rubans) Papier crêpé
  • Sous-type de ruban Ruban pour peintre multi-surfaces
  • Largueur du ruban (unités métriques) 48 mm
  • Normes ASTM D 6123/D 6123M-97 (2012) Type I
  • Couleur du ruban Vert
  • Épaisseur de ruban 5,7 mil
  • Marque et série FrogTape CF 120
  • Résistance d'adhésion (rubans) 30 oz/po
  • Allongement (rubans) 10%