Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban de peintre CF 120 est vert et est livré en rouleau continu. Il est destiné aux secteurs, tels que la métallurgie, et répond aux normes ASTM. Ce ruban s’utilise en intérieur/extérieur, a une résistance à la traction de 22lb/po, résiste à une plage de températures allant de 50°F à 200°F et mesure 5,7mil d’épaisseur.
Spécifications techniques
ArticleRuban de peintre
Temps de retrait sans résidu7 jours
EnvironnementIntérieur, extérieur
Largeur du ruban (unités impériales)0,9 po
Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
SérieCF 120
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Type de rubanRuban de peintre
Longueur du ruban (unités métriques)55 m
Format du ruban adhésifUn côté
Construction de l'endos du rubanPapier
Résistance à la traction (rubans)22 lb/po
Adhérence sur l'acier30 oz/po
Conforme aux spécificationsASTM
Forme du rubanRouleau continu
Marque de ruban adhésifFrogTape
Industrie communeMétallurgie
Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
Température minimale de performance du ruban50 Degrees F
Forme du produitRouleau continu
Compatibilité avec les surfacesBéton, Verre, Métal, Bois
Matériau d'endos (rubans)Papier crêpé
Sous-type de rubanRuban pour peintre multi-surfaces
Largueur du ruban (unités métriques)24 mm
NormesASTM D 6123/D 6123M-97 (2012) Type I
Couleur du rubanVert
Épaisseur de ruban5,7 mil
Marque et sérieFrogTape CF 120
Résistance d'adhésion (rubans)30 oz/po
Allongement (rubans)10%
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 11,63 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: