!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN DE PEINTRE, 15/16PO X 60VG, 5,4MIL, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR, 50-150 ° F, VRT

RUBAN DE PEINTRE, 15/16PO X 60VG, 5,4MIL, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR, 50-150 ° F, VRT

SHURTAPE

RUBAN DE PEINTRE, 15/16PO X 60VG, 5,4MIL, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR, 50-150 ° F, VRT close
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
RUBAN DE PEINTRE, 15/16PO X 60VG, 5,4MIL, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR, 50-150 ° F, VRT

RUBAN DE PEINTRE, 15/16PO X 60VG, 5,4MIL, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR, 50-150 ° F, VRT

SHURTAPE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.63 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6FEN1
  • N° de modèle du manufacturier CP 150
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ce ruban de peintre CP 150 est vert et est livré en rouleau continu. Il est destiné aux secteurs, tels que la construction, et répond aux normes ASTM. Il s’utilise en intérieur, a une résistance à la traction de 21lb/po, résiste à une plage de températures allant de 50°F à 150°F et aux UV, et mesure 5,4mil d’épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban de peintre
  • Temps de retrait sans résidu8 jours
  • EnvironnementIntérieur
  • Largeur du ruban (unités impériales)0,9 po
  • Température maximale de performance du ruban150 Degrees F
  • SérieCP 150
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
  • Type de rubanRuban de peintre
  • Longueur du ruban (unités métriques)55 m
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Construction de l'endos du rubanPapier
  • Résistance à la traction (rubans)21 lb/po
  • Épaisseur de ruban5,4 mil
  • Marque et sériePainter's Mate CP 150
  • Résistance d'adhésion (rubans)32 oz/po
  • Allongement (rubans)10%
  • Marque de ruban adhésif Painter's Mate
  • Industrie commune Construction
  • Longueur du ruban (unités impériales) 60 vg
  • Température minimale de performance du ruban 50 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Compatibilité avec les surfaces Verre, Métal, Bois
  • Matériau d'endos (rubans) Papier crêpé
  • Sous-type de ruban Ruban pour peintre multi-surfaces
  • Largueur du ruban (unités métriques) 24 mm
  • Normes ASTM D 6123/D 6123M-97 (2012) Type I
  • Couleur du ruban Vert
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant aux UV
  • Adhérence sur l'acier 30 oz/po
  • Conforme aux spécifications ASTM
  • Forme du ruban Rouleau continu
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)