!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN PEINTRE, 1 7/8 PO X60 VG,RG,7 MIL

RUBAN PEINTRE, 1 7/8 PO X60 VG,RG,7 MIL

SHURTAPE

RUBAN PEINTRE, 1 7/8 PO X60 VG,RG,7 MIL close
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
RUBAN PEINTRE, 1 7/8 PO X60 VG,RG,7 MIL

RUBAN PEINTRE, 1 7/8 PO X60 VG,RG,7 MIL

SHURTAPE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.43 / CHAQUE
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
  • N° article WWG53XM16
  • N° de modèle du manufacturier PE333
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201522
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.99 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban de peintre
  • Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)55 m
  • Marque de ruban adhésifRuban adhésif
  • EnvironnementIntérieur, extérieur
  • Température maximale de performance du ruban160 Degrees F
  • Forme du produitRouleau continu
  • Compatibilité avec les surfacesBéton, Verre, Métal, Pierre, Bois
  • Matériau d'endos (rubans)Film de polyéthylène
  • Type de rubanRuban de peintre
  • Conforme aux spécificationsASTM, PSTC
  • Construction de l'endos du rubanPellicule
  • Caractéristiques de résistance du rubanRésistant aux UV, liquide et à l'eau
  • Marque et sérieShurtape PE 333
  • Résistance d'adhésion (rubans)80 oz/po
  • Allongement (rubans)0,05
  • Épaisseur de ruban 7 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1-7/8 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 48 mm
  • Industrie commune Construction
  • Température minimale de performance du ruban 30 Degrees F
  • Format du ruban adhésif Un côté
  • Série PE 333
  • Matériau adhésif du ruban Caoutchouc
  • Adhérence sur l'acier 70 oz/po
  • Sous-type de ruban Ruban pour peintre de surfaces rugueuses
  • Normes ASTM, PSTC
  • Couleur du ruban Rouge
  • Résistance à la traction (rubans) 19 lb/po
  • Adhésif du ruban Caoutchouc
  • Forme du ruban Rouleau continu
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)