!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE TIGE ANNEAU FRICTION SANITR NSF

ROULETTE TIGE ANNEAU FRICTION SANITR NSF

APPROVED VENDOR

ROULETTE TIGE ANNEAU FRICTION SANITR NSF close
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
ROULETTE TIGE ANNEAU FRICTION SANITR NSF

ROULETTE TIGE ANNEAU FRICTION SANITR NSF

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.92 / CHAQUE
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
  • N° article WWG32J814
  • N° de modèle du manufacturier 32J814
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette de tige à anneau de friction sanitaire homologuée NSF
  • Capacité nominale250 lb
  • Hauteur de montage5 13/16 po
  • Longueur de tige2 1/2 po
  • Diamètre de tige1 po
  • Largeur de roue1 1/4 po
  • Type de roulement de moyeuDelrin
  • Non marquant(e)Oui
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Nb de roues1
  • Type de tige de rouletteAnneau amortisseur
  • ComprendPare-poussière
  • Couleur de la table de roulementGris
  • Diamètre de roue 5 po
  • Hauteur hors tout 5 13/16 po
  • Taille de la tige de roulette 1 po x 2-1/2 po
  • Finition du cadre Zingué
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Normes ANSI/ICWM,NSF
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Forme de roulette Standard
  • Application Casiers et étagères pour la restauration, équipement hôtelier, équipement institutionnel, chariots de stockage
  • Couleur du noyau Noir
  • Chemin de roulement de roulette Billes, double
  • Matériau du moyeu de la roue Plastic