!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS À OREILLES, JETABLES, MOUSSE, UNIVERSELS, CLOCHE, 33 DB, ENROULABLES, CSA

DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS À OREILLES, JETABLES, MOUSSE, UNIVERSELS, CLOCHE, 33 DB, ENROULABLES, CSA

MOLDEX

DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS À OREILLES, JETABLES, MOUSSE, UNIVERSELS, CLOCHE, 33 DB, ENROULABLES, CSA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS À OREILLES, JETABLES, MOUSSE, UNIVERSELS, CLOCHE, 33 DB, ENROULABLES, CSA

DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS À OREILLES, JETABLES, MOUSSE, UNIVERSELS, CLOCHE, 33 DB, ENROULABLES, CSA

MOLDEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 317,15 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 1 268,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MDX6837
  • N° de modèle du manufacturier 6837
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.25 lb

Informations sur le produit

Ce distributeur de bouchons d’oreille à cloche jetables TouchFree EcoStation est composé de bouchons d’oreille en mousse et de couleur verte. Le distributeur automatique de bouchons d’oreille enroulables en plastique a un taux de réduction du bruit de 33 décibels. Le distributeur contient 500 paires. Il mesure 6X16 1/8X6 pouces et 4½ pouces centre à centre pour le montage des trous et comprend un support magnétique avec deux trous de montage.

Spécifications techniques

  • ArticleDistributeur de bouchons à oreilles rempli
  • Méthode d'insertionDérouler
  • Forme de bouchon d'oreilleCloche
  • Options de cordonSans cordon
  • Largeur hors tout6 po
  • Taille des bouchons d'oreillesUniverselle
  • Style de montage du distributeurMur
  • RechargeableOui
  • Emballage des bouchons d'oreillesDistributeur
  • NormesANSI S3.19-1974
  • Matériau du distributeurPlastique
  • ComprendSupport magnétique
  • SérieTouchFree EcoStation
  • Taux de réduction du bruit 33 dB
  • Réutilisabilité Jetable
  • Couleur de bouchon d'oreille Vert
  • Profondeur hors tout 6 po
  • Hauteur hors tout 16 1/8 po
  • Capacité (paires de bouchons d'oreilles) 500 paires
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Matériau du bouchon d'oreille Mousse
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreille En vrac
  • Style de couvercle du distributeur Distributeur automatique
  • À utiliser avec Bouchons d'oreilles
  • Nb de paires par paquet 500
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande