!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE, PETITS, CLOCHE, 28 DB, SANS FIL, ENROULABLES, 200 PR

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE, PETITS, CLOCHE, 28 DB, SANS FIL, ENROULABLES, 200 PR

MOLDEX

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE, PETITS, CLOCHE, 28 DB, SANS FIL, ENROULABLES, 200 PR close
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
BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE, PETITS, CLOCHE, 28 DB, SANS FIL, ENROULABLES, 200 PR

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE, PETITS, CLOCHE, 28 DB, SANS FIL, ENROULABLES, 200 PR

MOLDEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $71.40 / BOÎTE
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
  • N° article MDX6630
  • N° de modèle du manufacturier 6630
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181901
  • PAGE DU CATALOGUE # 846
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Ces petits bouchons d'oreille jetables sans fil Meteors sont en mousse et de couleur verte. Ils sont homologuées CSA. Les bouchons d'oreille à cloche enroulables ont un indice de réduction du bruit de 28 décibels. Il y a 100 paires, chacune dans un sac en plastique. La conception innovante des bouchons d'oreille permet un ajustement sûr, tout au long de la journée. Ils sont 100 % sans PVC.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchons d'oreille
  • Forme de bouchon d'oreilleCloche
  • RéutilisabilitéJetable
  • Taille des bouchons d'oreillesP
  • Emballage des bouchons d'oreillesBoîte en vrac
  • SérieMellows
  • NormesANSI S3.19-1974
  • Couleur de bouchon d'oreilleVert
  • Taux de réduction du bruit 28 dB
  • Méthode d'insertion Dérouler
  • Options de cordon Sans cordon
  • Matériau du bouchon d'oreille Mousse
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreille Sac en plastique
  • Matériau de cordon Plastique sans PVC
  • Nb de paires par paquet 200
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)