Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce lot de 16 rubans de peintre CP 066 est marron clair et est livré en rouleau continu. Il est destiné à des secteurs, tels que l’assemblage et la fabrication, la construction, l’entreposage, ainsi que la maintenance et la réparation générales. Il répond aux normes ASTM. Ce ruban d’intérieur a une résistance à la traction de 22lb/po, résiste à une plage de températures allant de 50°F à 150°F et à l’abrasion, et mesure 5,6mil d’épaisseur.
Spécifications techniques
ArticleRuban de peintre
Temps de retrait sans résidu3 jours
EnvironnementIntérieur
Largeur du ruban (unités impériales)2,8 po
Température maximale de performance du ruban150 Degrees F
SérieCP 066
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Type de rubanRuban de peintre
Longueur du ruban (unités métriques)55 m
Format du ruban adhésifUn côté
Construction de l'endos du rubanPapier
Résistance à la traction (rubans)22 lb/po
Épaisseur de ruban5,6 mil
Marque et sérieShurtape CP 066
Résistance d'adhésion (rubans)41 oz/po
Allongement (rubans)10%
Marque de ruban adhésifShurtape
Industrie communeAssemblage et fabrication, construction, entretien et réparation généraux, entrepôt
Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
Température minimale de performance du ruban50 Degrees F
Forme du produitRouleau continu
Compatibilité avec les surfacesBéton, Verre, Métal, Polyéthylène (PE), Pierre, Bois
Matériau d'endos (rubans)Papier crêpé
Sous-type de rubanRuban pour peintre multi-surfaces
Largueur du ruban (unités métriques)72 mm
NormesASTM D 6123/D 6123M-97 (2012) Type I
Couleur du rubanBeige
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'abrasion
Adhérence sur l'acier38 oz/po
Conforme aux spécificationsASTM
Forme du rubanRouleau continu
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 22,87 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: