!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN DE PEINTRE, 1-3/8PO X 60VG, 5,6MIL, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR, 50-150 ° F, BR CLAIR

RUBAN DE PEINTRE, 1-3/8PO X 60VG, 5,6MIL, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR, 50-150 ° F, BR CLAIR

SHURTAPE

RUBAN DE PEINTRE, 1-3/8PO X 60VG, 5,6MIL, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR, 50-150 ° F, BR CLAIR close
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
RUBAN DE PEINTRE, 1-3/8PO X 60VG, 5,6MIL, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR, 50-150 ° F, BR CLAIR

RUBAN DE PEINTRE, 1-3/8PO X 60VG, 5,6MIL, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR, 50-150 ° F, BR CLAIR

SHURTAPE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.63 / CHAQUE
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
  • N° article WWG36NH76
  • N° de modèle du manufacturier CP 066
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Ce ruban de peintre CP 066 est marron clair et est livré en rouleau continu. Il est destiné à des secteurs, tels que l’assemblage et la fabrication, la construction, l’entreposage, ainsi que la maintenance et la réparation générales. Il répond aux normes ASTM. Ce ruban d’intérieur a une résistance à la traction de 22lb/po, résiste à une plage de températures allant de 50°F à 150°F et à l’abrasion, et mesure 5,6mil d’épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban de peintre
  • Temps de retrait sans résidu3 jours
  • EnvironnementIntérieur
  • Largeur du ruban (unités impériales)1,4 po
  • Température maximale de performance du ruban150 Degrees F
  • SérieCP 066
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
  • Type de rubanRuban de peintre
  • Longueur du ruban (unités métriques)55 m
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Construction de l'endos du rubanPapier
  • Résistance à la traction (rubans)22 lb/po
  • Épaisseur de ruban5,6 mil
  • Marque et sérieShurtape CP 066
  • Résistance d'adhésion (rubans)38 oz/po
  • Allongement (rubans)10%
  • Marque de ruban adhésif Shurtape
  • Industrie commune Assemblage et fabrication, construction, entretien et réparation généraux, entrepôt
  • Longueur du ruban (unités impériales) 60 vg
  • Température minimale de performance du ruban 50 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Compatibilité avec les surfaces Béton, Verre, Métal, Polyéthylène (PE), Pierre, Bois
  • Matériau d'endos (rubans) Papier crêpé
  • Sous-type de ruban Ruban pour peintre multi-surfaces
  • Largueur du ruban (unités métriques) 36 mm
  • Normes ASTM D 6123/D 6123M-97 (2012) Type I
  • Couleur du ruban Beige
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant à l'abrasion
  • Adhérence sur l'acier 38 oz/po
  • Conforme aux spécifications ASTM
  • Forme du ruban Rouleau continu