Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban de peintre TC150 est vert et est livré en rouleau continu. Il est conçu pour des secteurs, tels que l’assemblage/fabrication, la construction, ainsi que la maintenance et la réparation générales. Il répond aux normes ASTM Type I. Il mesure 5,5mil d’épaisseur et a une résistance à la traction de 15lb/po et aux températures allant de 0°F à 150°F.
Spécifications techniques
ArticleRuban de peintre
Temps de retrait sans résidu8 jours
EnvironnementIntérieur
Largeur du ruban (unités impériales)0,8 po
Température maximale de performance du ruban150 Degrees F
SérieTC150
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Type de rubanRuban de peintre
Longueur du ruban (unités métriques)55 m
Format du ruban adhésifUn côté
Construction de l'endos du rubanPapier
Résistance à la traction (rubans)15 lb/po
Adhérence sur l'acier35 oz/po
Conforme aux spécificationsASTM
Forme du rubanRouleau continu
Marque de ruban adhésifApproved Vendor
Industrie communeAssemblage et fabrication, construction, entretien et réparation généraux
Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
Température minimale de performance du rubanNon évaluée
Forme du produitRouleau continu
Compatibilité avec les surfacesVerre, Métal, Peintures à Revêtement En Poudre, Bois
Matériau d'endos (rubans)Papier crêpé
Sous-type de rubanRuban pour peintre multi-surfaces
Largueur du ruban (unités métriques)19,1 mm
NormesASTM D6123, ASTM D6123M-97 Type I
Couleur du rubanVert
Épaisseur de ruban5,5 mil
Marque et sérieApproved Vendor TC150
Résistance d'adhésion (rubans)35 oz/po
Allongement (rubans)0 %
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca