Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban de masquage TC066 est marron clair et est livré en rouleau continu. Il est conçu pour des secteurs, tels que l’assemblage/fabrication, la construction, ainsi que la maintenance et la réparation générales. Il répond aux normes ASTM Type I. Ce ruban d’intérieur mesure 5,4mil d’épaisseur et a une résistance à la traction de 23lb/po et aux températures allant de 50°F à 150°F.
Spécifications techniques
ArticleRuban de masquage
Industrie communeAssemblage et fabrication, construction, entretien et réparation généraux
Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
Température minimale de performance du ruban50 Degrees F
Forme du produitRouleau continu
Compatibilité avec les surfacesVerre, Métal, Peintures à Revêtement En Poudre, Bois
Matériau d'endos (rubans)Papier crêpé
Longueur du ruban (unités métriques)55 m
Format du ruban adhésifUn côté
Construction de l'endos du rubanPapier
Résistance à la traction (rubans)23 lb/po
Adhérence sur l'acier40 oz/po
Conforme aux spécificationsASTM
Forme du rubanRouleau continu
Marque de ruban adhésifApproved Vendor
EnvironnementIntérieur
Largeur du ruban (unités impériales)1 po
Température maximale de performance du ruban150 Degrees F
SérieTC066
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Type de rubanRuban de masquage à usage général
Largueur du ruban (unités métriques)25,4 mm
NormesASTM D6123, ASTM D6123M-97 Type I
Couleur du rubanBeige
Épaisseur de ruban5,4 mil
Marque et sérieApproved Vendor TC066
Résistance d'adhésion (rubans)40 oz/po
Allongement (rubans)0 %
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca