!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN DE PEINTRE, 1/8PO X 60VG, 5,7MIL, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR, 50-200 ° F, BL

RUBAN DE PEINTRE, 1/8PO X 60VG, 5,7MIL, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR, 50-200 ° F, BL

APPROVED VENDOR

RUBAN DE PEINTRE, 1/8PO X 60VG, 5,7MIL, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR, 50-200 ° F, BL close
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
RUBAN DE PEINTRE, 1/8PO X 60VG, 5,7MIL, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR, 50-200 ° F, BL

RUBAN DE PEINTRE, 1/8PO X 60VG, 5,7MIL, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR, 50-200 ° F, BL

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.98 / CHAQUE
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
  • N° article WWG497C28
  • N° de modèle du manufacturier TC27-0.125" X 60YD
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce ruban de peintre TC27 est bleu et est livré en rouleau continu. Il est conçu pour des secteurs, tels que l’assemblage et la fabrication, la fabrication, ainsi que la maintenance et la réparation générales. Ce ruban d’intérieur a une résistance à la traction de 27lb/po, résiste à une plage de températures allant de 50°F à 200°F et mesure 5,7mil d’épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban de peintre
  • Temps de retrait sans résidu14 jours
  • EnvironnementIntérieur
  • Largeur du ruban (unités impériales)0,1 po
  • Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
  • SérieTC27
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
  • Type de rubanRuban de peintre
  • Longueur du ruban (unités métriques)55 m
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Construction de l'endos du rubanPapier
  • Résistance à la traction (rubans)27 lb/po
  • Adhérence sur l'acier34 oz/po
  • Résistance d'adhésion (rubans)34 oz/po
  • Allongement (rubans)0 %
  • Marque de ruban adhésif Approved Vendor
  • Industrie commune Assemblage et fabrication, construction, entretien et réparation généraux
  • Longueur du ruban (unités impériales) 60 vg
  • Température minimale de performance du ruban 50 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Compatibilité avec les surfaces Verre, Métal, Peintures à Revêtement En Poudre, Bois
  • Matériau d'endos (rubans) Papier crêpé
  • Sous-type de ruban Ruban pour peintre multi-surfaces
  • Largueur du ruban (unités métriques) 3,2 mm
  • Normes Sans objet
  • Couleur du ruban Bleu
  • Épaisseur de ruban 5,7 mil
  • Marque et série Approved Vendor TC27
  • Forme du ruban Rouleau continu
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)