Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban de peintre TC27 est bleu et est livré en rouleau continu. Il est conçu pour des secteurs, tels que l’assemblage et la fabrication, la fabrication, ainsi que la maintenance et la réparation générales. Ce ruban d’intérieur a une résistance à la traction de 27lb/po, résiste à une plage de températures allant de 50°F à 200°F et mesure 5,7mil d’épaisseur.
Spécifications techniques
ArticleRuban de peintre
Temps de retrait sans résidu14 jours
EnvironnementIntérieur
Largeur du ruban (unités impériales)0,3 po
Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
SérieTC27
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Type de rubanRuban de peintre
Longueur du ruban (unités métriques)55 m
Format du ruban adhésifUn côté
Construction de l'endos du rubanPapier
Résistance à la traction (rubans)27 lb/po
Adhérence sur l'acier34 oz/po
Résistance d'adhésion (rubans)34 oz/po
Allongement (rubans)0 %
Marque de ruban adhésifApproved Vendor
Industrie communeAssemblage et fabrication, construction, entretien et réparation généraux
Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
Température minimale de performance du ruban50 Degrees F
Forme du produitRouleau continu
Compatibilité avec les surfacesVerre, Métal, Peintures à Revêtement En Poudre, Bois
Matériau d'endos (rubans)Papier crêpé
Sous-type de rubanRuban pour peintre multi-surfaces
Largueur du ruban (unités métriques)6,4 mm
NormesSans objet
Couleur du rubanBleu
Épaisseur de ruban5,7 mil
Marque et sérieApproved Vendor TC27
Forme du rubanRouleau continu
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca