!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN DE PEINTRE, 1-1/2PO X 60VG, 5,5MIL, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR, 150 ° F MAX, VRT

RUBAN DE PEINTRE, 1-1/2PO X 60VG, 5,5MIL, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR, 150 ° F MAX, VRT

APPROVED VENDOR

RUBAN DE PEINTRE, 1-1/2PO X 60VG, 5,5MIL, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR, 150 ° F MAX, VRT close
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
RUBAN DE PEINTRE, 1-1/2PO X 60VG, 5,5MIL, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR, 150 ° F MAX, VRT

RUBAN DE PEINTRE, 1-1/2PO X 60VG, 5,5MIL, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR, 150 ° F MAX, VRT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.33 / CHAQUE
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
  • N° article WWG497C25
  • N° de modèle du manufacturier TC150-1.5" X 60YD
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.48 lb

Informations sur le produit

Ce ruban de peintre TC150 est vert et est livré en rouleau continu. Il est conçu pour des secteurs, tels que l’assemblage/fabrication, la construction, ainsi que la maintenance et la réparation générales. Il répond aux normes ASTM Type I. Il mesure 5,5mil d’épaisseur et a une résistance à la traction de 15lb/po et aux températures allant de 0°F à 150°F.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban de peintre
  • Temps de retrait sans résidu8 jours
  • EnvironnementIntérieur
  • Largeur du ruban (unités impériales)1,5 po
  • Température maximale de performance du ruban150 Degrees F
  • SérieTC150
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
  • Type de rubanRuban de peintre
  • Longueur du ruban (unités métriques)55 m
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Construction de l'endos du rubanPapier
  • Résistance à la traction (rubans)15 lb/po
  • Adhérence sur l'acier35 oz/po
  • Conforme aux spécificationsASTM
  • Forme du rubanRouleau continu
  • Marque de ruban adhésif Approved Vendor
  • Industrie commune Assemblage et fabrication, construction, entretien et réparation généraux
  • Longueur du ruban (unités impériales) 60 vg
  • Température minimale de performance du ruban Non évaluée
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Compatibilité avec les surfaces Verre, Métal, Peintures à Revêtement En Poudre, Bois
  • Matériau d'endos (rubans) Papier crêpé
  • Sous-type de ruban Ruban pour peintre multi-surfaces
  • Largueur du ruban (unités métriques) 38,1 mm
  • Normes ASTM D6123, ASTM D6123M-97 Type I
  • Couleur du ruban Vert
  • Épaisseur de ruban 5,5 mil
  • Marque et série Approved Vendor TC150
  • Résistance d'adhésion (rubans) 35 oz/po
  • Allongement (rubans) 0 %
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)