Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Bottes de caoutchouc noires économiques pour hommes de pointure 6, en acier. Elles sont résistantes aux perforations, imperméables et conformes aux normes ASTM F2413-05/CSA Z195. Les bottes au genou munies d'une semelle intercalaire entièrement en acier et d'une semelle à reliefs ont une semelle intérieure coussinée remplaçable, une hauteur de 16 pouces, des pattes de chaussage et de déchaussement faciliter l'enfilage/le retrait ainsi qu'une bande de coupe pour un ajustement de la haute
Spécifications techniques
ArticleBotte de caoutchouc
Type de boutAcier
GenreHomme
Matériau de la chaussurePVC, acier
Construction de l'intersemelleAcier rigide
IsolationNon
Ajustement de la hauteur de la botteHauteur standard
Semelle résistante à l'huileNon
Entièrement non métalliqueNon
Style de talonDélimité
HydrofugeOui
Hauteur de botte16 po
Fermeture de la chaussureÀ enfiler
Conforme aux normes ASTMCompression (C/75), Impact (I/75), Puncture Resisting (PR)
n° de style86622
Couleur de chaussure prédominanteNoir
Chaussure comprend un cambrionOui
Hauteur15 po
Matériau de semelle intercalaireAcier
RésistancePerforations
Forme d'emboutRond
Modèle de bottes en caoutchoucGenou
Application des chaussuresIndustrie
Taille6
Motif de semelleReliefs
Semelle intérieure résistante aux perforationsOui
Protège-piedAucun
Coté(e) pour les dangers électriquesNon
Dissipation électrostatiqueNon
Résistantes aux coupures de scies à chaîneNon
Talon 90°Non
Semelle intérieure amovibleOui
Hauteur de talon1/2 po
NormesASTM F2413-11 PR, CSA Z195 Patch vert
Norme de chassure CSAEmbout protecteur catégorie 1, protection contre les perforations
Largeur de chaussureD
CouleurNoir
Pour traction extérieureOui
Type d'isolationAucun
Matériau de semelle extérieurePVC
Matériau de tigeAcier
Matériau de tigePVC
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca