!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HID BALLAST, METAL HALIDE, 50W

HID BALLAST, METAL HALIDE, 50W

LUMAPRO

HID BALLAST, METAL HALIDE, 50W close
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
HID BALLAST, METAL HALIDE, 50W

HID BALLAST, METAL HALIDE, 50W

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $132.84 / CHAQUE
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
  • N° article GGE6XPW1
  • N° de modèle du manufacturier 6XPW1
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de ballast DHI
  • n° de référenceA25
  • Type de lampe de ballastHalogénures
  • Watts max. d'ampoule50 W
  • Watts d'entrée63 W
  • Fréquence60 Hz
  • Intensité de service à 277 V0.24 A
  • Protection thermiqueNon
  • Largeur2 1/4 po
  • ComprendCondensateur, noyau et bobine, allumeur et quincaillerie, support de montage
  • Type de d'allumage du ballast Assisté
  • Code ANSI M110
  • Nb de lampes supportées 1
  • Tension d'entrée (V) 120 à 277 V CA
  • Température de démarrage min. -20 Degrees F
  • Intensité de service à 120 V 0.55 A
  • Classe d'isolation H
  • Longueur 3 15/16 po
  • Hauteur 2 13/16 po