!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE DE BALLAST DHI, AMPOULE 50W MAX, DÉMARRAGE PAR IMPULSION, 120 À 277VCA, ANSI M110

TROUSSE DE BALLAST DHI, AMPOULE 50W MAX, DÉMARRAGE PAR IMPULSION, 120 À 277VCA, ANSI M110

PHILIPS

TROUSSE DE BALLAST DHI, AMPOULE 50W MAX, DÉMARRAGE PAR IMPULSION, 120 À 277VCA, ANSI M110 close
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
TROUSSE DE BALLAST DHI, AMPOULE 50W MAX, DÉMARRAGE PAR IMPULSION, 120 À 277VCA, ANSI M110

TROUSSE DE BALLAST DHI, AMPOULE 50W MAX, DÉMARRAGE PAR IMPULSION, 120 À 277VCA, ANSI M110

PHILIPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $211.28 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6CAT3
  • N° de modèle du manufacturier 71A5191-001D
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.9 lb

Informations sur le produit

Kit ballast DHI de la série Advance en acier destiné aux ampoules DHI à halogénures métalliques. Condensateur, bobine, noyau, équipement et support de montage. Conforme aussi aux normes : CSA/RoHS/ULR. Avec ampoule à halogénure métallique et le ballast magnétique

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de ballast DHI
  • Type de ballastMagnétique
  • n° de référenceA25
  • Type de lampe de ballastHalogénures
  • Watts min. d'ampoule50 W
  • Tension d'entrée (V)120 à 277 V CA
  • Température de démarrage min.-20 Degrees F
  • Fréquence60 Hz
  • Intensité de service à 208 V0.33 A
  • Intensité de service à 277 V0.25 A
  • Classe d'isolationH
  • Longueur3 15/16 po
  • Hauteur2 15/16 po
  • ComprendCondensateur, bobine, noyau, quincaillerie, support de montage
  • NormesCertifié CSA, conforme à la directive RoHS, ULR
  • Marque et série Advance
  • Type de d'allumage du ballast Assisté
  • Code ANSI M110
  • Nb de lampes supportées 1
  • Watts max. d'ampoule 50 W
  • Watts d'entrée 67 W
  • Facteur de ballast 1
  • Intensité de service à 120 V 0.58 A
  • Intensité de service à 240 V 0.29 A
  • Matériau de boîtier Acier
  • Protection thermique Non
  • Largeur 2 1/4 po
  • Démarreur requis No
  • À utiliser avec Ampoules HID aux halogénures métalliques
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)