!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE DE BALLAST DHI, AMPOULE 150W MAX, DÉMARRAGE PAR IMPULSION, 480VCA, ANSI S55

TROUSSE DE BALLAST DHI, AMPOULE 150W MAX, DÉMARRAGE PAR IMPULSION, 480VCA, ANSI S55

PHILIPS

TROUSSE DE BALLAST DHI, AMPOULE 150W MAX, DÉMARRAGE PAR IMPULSION, 480VCA, ANSI S55 close
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
TROUSSE DE BALLAST DHI, AMPOULE 150W MAX, DÉMARRAGE PAR IMPULSION, 480VCA, ANSI S55

TROUSSE DE BALLAST DHI, AMPOULE 150W MAX, DÉMARRAGE PAR IMPULSION, 480VCA, ANSI S55

PHILIPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $271.06 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6V760
  • N° de modèle du manufacturier 71A8142-001D
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Informations sur le produit

Ce kit de ballast DHI de la série Advance en acier est destiné aux ampoules DHI à sodium haute pression. Condensateur, bobine, noyau, matériel, allumeur, support de montage. Conforme aussi aux normes : CSA/RoHS/ULR. Équipé d'une ampoule au sodium haute pression et d'un ballast magnétique.

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de ballast DHI
  • Type de ballastMagnétique
  • n° de référenceA25
  • Type de lampe de ballastSodium haute pression
  • Watts min. d'ampoule150 W
  • Tension d'entrée (V)480 V CA
  • Température de démarrage min.-40 Degrees F
  • Fréquence60 Hz
  • Intensité de service à 208 V1.6 A
  • Intensité de service à 277 V1.3 A
  • Matériau de boîtierAcier
  • Protection thermiqueNon
  • Largeur4 5/16 po
  • Démarreur requisYes
  • À utiliser avecAmpoules DHI sodium haute pression
  • Marque et série Advance
  • Type de d'allumage du ballast Assisté
  • Code ANSI S55
  • Nb de lampes supportées 1
  • Watts max. d'ampoule 150 W
  • Watts d'entrée 188 W
  • Facteur de ballast 1
  • Intensité de service à 120 V 2.8 A
  • Intensité de service à 240 V 1.4 A
  • Intensité de service à 480 V 0.7 A
  • Classe d'isolation H
  • Longueur 3 15/16 po
  • Hauteur 2 7/8 po
  • Comprend Condensateur, bobine, noyau, quincaillerie, allumeur, support de montage
  • Normes Certifié CSA, conforme à la directive RoHS, ULR
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)