!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE DE BALLAST DHI, AMPOULE 1000W MAX, DÉMARRAGE PAR IMPULSION, 480VCA, ANSI S52

TROUSSE DE BALLAST DHI, AMPOULE 1000W MAX, DÉMARRAGE PAR IMPULSION, 480VCA, ANSI S52

PHILIPS

TROUSSE DE BALLAST DHI, AMPOULE 1000W MAX, DÉMARRAGE PAR IMPULSION, 480VCA, ANSI S52 close
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
TROUSSE DE BALLAST DHI, AMPOULE 1000W MAX, DÉMARRAGE PAR IMPULSION, 480VCA, ANSI S52

TROUSSE DE BALLAST DHI, AMPOULE 1000W MAX, DÉMARRAGE PAR IMPULSION, 480VCA, ANSI S52

PHILIPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $666.37 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6V763
  • N° de modèle du manufacturier 71A8743-001
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 30.5 lb

Informations sur le produit

Ce kit de ballast DHI de la série Advance en acier est destiné aux ampoules DHI à sodium haute pression. Condensateur, bobine, noyau, équipement et support de montage. Conforme aussi aux normes : CSA/RoHS/ULR. Équipé d'une ampoule au sodium haute pression et d'un ballast magnétique.

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de ballast DHI
  • Type de ballastMagnétique
  • n° de référenceA29
  • Type de lampe de ballastSodium haute pression
  • Watts min. d'ampoule1 000 W
  • Tension d'entrée (V)480 V CA
  • Température de démarrage min.-40 Degrees F
  • Fréquence60 Hz
  • Intensité de service à 208 V5.3 A
  • Intensité de service à 277 V4.1 A
  • Matériau de boîtierAcier
  • Protection thermiqueNon
  • Largeur5 15/16 po
  • Démarreur requisYes
  • À utiliser avecAmpoules DHI sodium haute pression
  • Marque et série Advance
  • Type de d'allumage du ballast Assisté
  • Code ANSI S52
  • Nb de lampes supportées 1
  • Watts max. d'ampoule 1 000 W
  • Watts d'entrée 1 100 W
  • Facteur de ballast 1
  • Intensité de service à 120 V 9.3 A
  • Intensité de service à 240 V 4.7 A
  • Intensité de service à 480 V 2.3 A
  • Classe d'isolation H
  • Longueur 6 po
  • Hauteur 4 7/16 po
  • Comprend Condensateur, bobine, noyau, quincaillerie, support de montage
  • Normes Certifié CSA, conforme à la directive RoHS, ULR
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)