!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE DE BALLAST DHI, AMPOULE 400W MAX, DÉMARRAGE PAR SONDE, 480VCA, ANSI M59

TROUSSE DE BALLAST DHI, AMPOULE 400W MAX, DÉMARRAGE PAR SONDE, 480VCA, ANSI M59

PHILIPS

TROUSSE DE BALLAST DHI, AMPOULE 400W MAX, DÉMARRAGE PAR SONDE, 480VCA, ANSI M59 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TROUSSE DE BALLAST DHI, AMPOULE 400W MAX, DÉMARRAGE PAR SONDE, 480VCA, ANSI M59

TROUSSE DE BALLAST DHI, AMPOULE 400W MAX, DÉMARRAGE PAR SONDE, 480VCA, ANSI M59

PHILIPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $266.28 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG6V621
  • N° de modèle du manufacturier 71A6041-001D
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.8 lb

Informations sur le produit

Kit ballast DHI de la série Advance en acier destiné aux ampoules DHI à halogénures métalliques. Condensateur, bobine, noyau, équipement et support de montage. Conforme aussi aux normes : CSA/RoHS/ULR. Avec ampoule à halogénure métallique et le ballast magnétique

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de ballast DHI
  • Type de ballastMagnétique
  • n° de référenceA26
  • Type de lampe de ballastHalogénures
  • Watts min. d'ampoule400 W
  • Tension d'entrée (V)480 V CA
  • Température de démarrage min.-20 Degrees F
  • Fréquence60 Hz
  • Intensité de service à 208 V2.3 A
  • Intensité de service à 277 V1.7 A
  • Matériau de boîtierAcier
  • Protection thermiqueNon
  • Largeur4 po
  • Démarreur requisNo
  • À utiliser avecAmpoules HID aux halogénures métalliques
  • Marque et série Advance
  • Type de d'allumage du ballast Noyau et bobine
  • Code ANSI M59
  • Nb de lampes supportées 1
  • Watts max. d'ampoule 400 W
  • Watts d'entrée 462 W
  • Facteur de ballast 1
  • Intensité de service à 120 V 4.1 A
  • Intensité de service à 240 V 2 A
  • Intensité de service à 480 V 1 A
  • Classe d'isolation H
  • Longueur 4 3/4 po
  • Hauteur 4 7/16 po
  • Comprend Condensateur, bobine, noyau, quincaillerie, support de montage
  • Normes Certifié CSA, conforme à la directive RoHS, ULR
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande