!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE TIGE ANNEAU AMORTISS USAGE GEN

ROULETTE TIGE ANNEAU AMORTISS USAGE GEN

APPROVED VENDOR

ROULETTE TIGE ANNEAU AMORTISS USAGE GEN close
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
ROULETTE TIGE ANNEAU AMORTISS USAGE GEN

ROULETTE TIGE ANNEAU AMORTISS USAGE GEN

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.82 / CHAQUE
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
  • N° article WWG490W49
  • N° de modèle du manufacturier P5S-R025G-SG1
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.49 lb

Spécifications techniques

  • Diamètre de roue2-1/2 po
  • Largeur de roue7/8 po
  • Type de roulement de moyeuLisse
  • Type de frein de roulettePas de frein inclus
  • Forme de rouletteStandard
  • Type de tige de rouletteAnneau amortisseur
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, double
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Non marquant(e) Non
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Nb de roues 1
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Matériau du moyeu de la roue Caoutchouc