!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, SI 9160, 10,15OZ, CARTOUCHE, ARGENT, RÉSISTANT À L'HUILE

SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, SI 9160, 10,15OZ, CARTOUCHE, ARGENT, RÉSISTANT À L'HUILE

LOCTITE

SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, SI 9160, 10,15OZ, CARTOUCHE, ARGENT, RÉSISTANT À L'HUILE close
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
SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, SI 9160, 10,15OZ, CARTOUCHE, ARGENT, RÉSISTANT À L'HUILE

SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, SI 9160, 10,15OZ, CARTOUCHE, ARGENT, RÉSISTANT À L'HUILE

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.76 / CHAQUE
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
  • N° article LCT475375R
  • N° de modèle du manufacturier 475375
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201616
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Ces scellants pour joints renforcent l’étanchéité d’un joint existant afin d’empêcher les fluides et les gaz de fuiter à travers les pièces collées dans le cadre d’applications générales.

Spécifications techniques

  • ArticleEnduit d'étanchéité pour joint
  • Taille de contenant10,15 oz
  • Temps jusqu'à durcissement complet1 jour
  • Températures de service max.400 Degrees F
  • Temps de travail45 minutes
  • Pour le type de fluideHuile
  • NormesProposition 65 de la Californie, LCPE DSL/NDSL, CERCLA/SARA section 302 EHS, CERCLA/SARA section 311/312, CERCLA/SARA section 313, homologué CFIA, OSHA 29 CFR 1910.1200, TSCA
  • Base chimiqueSilicone acétoxy
  • Type de jointEnduit d'étanchéité pour joint
  • Application d'étanchéité spécifiqueProtection des câbles, scellement de l'isolation électrique, des conduits, des évents, des tuyaux, des portes et des fenêtres
  • Couleur Argent
  • Type de contenant Cartouche
  • Type de cure Température ordinaire
  • Série SI 9160
  • Forme du produit Pâte
  • Pour le type de matériau Verre, métal, plastique, bois
  • Teneur en COV 32 g/L
  • Point d'éclair 199,4 Degrees F
  • Poids spécifique 1,01 à 20 Degrees C
  • Exigences de stockage 8 Degrees à 21 Degrees C