!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, SI 595, 2,71OZ LIQ, TUBE, TRANSPARENT, TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE

SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, SI 595, 2,71OZ LIQ, TUBE, TRANSPARENT, TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE

LOCTITE

SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, SI 595, 2,71OZ LIQ, TUBE, TRANSPARENT, TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE close
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
SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, SI 595, 2,71OZ LIQ, TUBE, TRANSPARENT, TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE

SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, SI 595, 2,71OZ LIQ, TUBE, TRANSPARENT, TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.71 / CHAQUE
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
  • N° article LCT160809R
  • N° de modèle du manufacturier 160809
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201612
  • PAGE DU CATALOGUE # 1252
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Ce scellant pour joints SI 595 est transparent et est livré dans un tube de 2,71oz liq. Il répond aux normes ANSI/NSF 51, à la Proposition 65 de Californie, et à CEPA DSL/NDSL, CERCLA/SARA article 302 EHS, CERCLA/SARA article 311/312, CERCLA/SARA article 313, OSHA 29 CFR 1910.1200 et TSCA. Il nécessite un temps de travail de 30min.

Spécifications techniques

  • ArticleTube de 2,71 oz, SI 595
  • Taille de contenant2,71 oz liq.
  • Temps jusqu'à durcissement complet1 jour
  • Températures de service max.450 Degrees F
  • SérieSI 595
  • Forme du produitPâte
  • NormesANSI/NSF Standard 51, California Proposition 65, CEPA DSL/NDSL, CERCLA/SARA Section 302 EHS, CERCLA/SARA Section 311/312, CERCLA/SARA Section 313, OSHA 29 CFR 1910.1200, TSCA
  • Base chimiqueAcétoxysilicone
  • Non toxiqueOui
  • Poids spécifique1.01
  • Couleur Transparent
  • Type de contenant Tube
  • Type de cure Vulcanisation à température ambiante (RTV)
  • Température minimale de service -65 Degrees F
  • Temps de travail 30 minutes
  • Pour le type de matériau Métal, plastique
  • Teneur en COV 30 g/L
  • Point d'éclair 199,4 Degrees F
  • Type de joint Scellant pour joints d'étanchéité
  • Exigences de stockage 8 Degrees C à 21 Degrees C
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié NSF (norme de durabilité or environnementale)