!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, SI 9160, 10,15OZ LIQ, CARTOUCHE, TRANSPARENT, RÉSISTANT À L'HUILE

SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, SI 9160, 10,15OZ LIQ, CARTOUCHE, TRANSPARENT, RÉSISTANT À L'HUILE

LOCTITE

SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, SI 9160, 10,15OZ LIQ, CARTOUCHE, TRANSPARENT, RÉSISTANT À L'HUILE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, SI 9160, 10,15OZ LIQ, CARTOUCHE, TRANSPARENT, RÉSISTANT À L'HUILE

SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, SI 9160, 10,15OZ LIQ, CARTOUCHE, TRANSPARENT, RÉSISTANT À L'HUILE

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.13 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LCT475372R
  • N° de modèle du manufacturier 475372
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201616
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Ces scellants pour joints renforcent l’étanchéité d’un joint existant afin d’empêcher les fluides et les gaz de fuiter à travers les pièces collées dans le cadre d’applications générales.

Spécifications techniques

  • ArticleEnduit d'étanchéité pour joint
  • Taille de contenant10,15 oz liq.
  • Temps jusqu'à durcissement complet1 jour
  • Températures de service max.400 Degrees F
  • SérieSI 9160
  • Forme du produitPâte
  • Pour le type de matériauVerre, métal, plastique, bois
  • Teneur en COV30 g/L
  • Point d'éclair199,4 Degrees F
  • Poids spécifique1,01 à 20 Degrees C
  • Exigences de stockage8 Degrees à 21 Degrees C
  • Couleur Transparent
  • Type de contenant Cartouche
  • Type de cure Vulcanisation à température ordinaire (RTV)
  • Température minimale de service -60 Degrees F
  • Temps de travail 45 minutes
  • Pour le type de fluide Huile
  • Normes Proposition 65 de la Californie, LCPE DSL/NDSL, CERCLA/SARA section 302 EHS, CERCLA/SARA section 311/312, CERCLA/SARA section 313, homologué CFIA, OSHA 29 CFR 1910.1200, TSCA
  • Base chimique Silicone acétoxy
  • Type de joint Enduit d'étanchéité pour joint
  • Application d'étanchéité spécifique Protection des câbles, scellement de l'isolation électrique, des conduits, des évents, des tuyaux, des portes et des fenêtres
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande