!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, MR GS1, 7OZ, TUBE, BR/RG, RÉSISTANT À L'HUILE

SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, MR GS1, 7OZ, TUBE, BR/RG, RÉSISTANT À L'HUILE

LOCTITE

SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, MR GS1, 7OZ, TUBE, BR/RG, RÉSISTANT À L'HUILE close
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
SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, MR GS1, 7OZ, TUBE, BR/RG, RÉSISTANT À L'HUILE

SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, MR GS1, 7OZ, TUBE, BR/RG, RÉSISTANT À L'HUILE

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.23 / CHAQUE
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
  • N° article LCT234887R
  • N° de modèle du manufacturier 234887
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201616
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.73 lb

Informations sur le produit

Ce scellant pour joints MR GS1 est marron et rouge, et est livré dans un tube de 7oz. Il répond aux normes de la Proposition 65 de Californie, CEPA DSL/NDSL, CERCLA/SARA article 302 EHS, CERCLA/SARA article 311/312, CERCLA/SARA article 313, OSHA 29 CFR 1910.1200 et TSCA. Il nécessite un temps de travail de deux heures.

Spécifications techniques

  • ArticleScellant pour joints d'étanchéité
  • Taille de contenant7 oz
  • Temps jusqu'à durcissement complet1 jour
  • Température minimale de service-65 Degrees F
  • Temps de travail2 heures
  • Pour le type de fluideÉthylène glycol
  • Base chimiqueIsopropanol, résine
  • Viscosité minimale500 000 CP
  • Poids spécifique1.6
  • Exigences de stockage8 Degrees C à 21 Degrees C
  • Couleur Brun, rouge
  • Type de contenant Tube
  • Températures de service max. 400 Degrees F
  • Série MR GS1
  • Forme du produit Pâte
  • Normes California Proposition 65, CEPA DSL/NDSL, CERCLA/SARA Section 302 EHS, CERCLA/SARA Section 311/312, CERCLA/SARA Section 313, OSHA 29 CFR 1910.1200, TSCA
  • Viscosité maximum 700,000 cP
  • Type de joint Scellant pour joints d'étanchéité
  • Application d'étanchéité spécifique Conduits d'air, bouchons antigel, raccords de tuyauterie, connexions filetées