!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, SI 5015, 2,71OZ LIQ, TUBE, BL, SANS IMPACT SUR LES CAPTEURS

SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, SI 5015, 2,71OZ LIQ, TUBE, BL, SANS IMPACT SUR LES CAPTEURS

LOCTITE

SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, SI 5015, 2,71OZ LIQ, TUBE, BL, SANS IMPACT SUR LES CAPTEURS close
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
SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, SI 5015, 2,71OZ LIQ, TUBE, BL, SANS IMPACT SUR LES CAPTEURS

SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, SI 5015, 2,71OZ LIQ, TUBE, BL, SANS IMPACT SUR LES CAPTEURS

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.84 / CHAQUE
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
  • N° article LCT270642R
  • N° de modèle du manufacturier 270642
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1247
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Ce scellant pour joints SI 5015 est bleu et est livré dans un tube de 2,71oz liq. Il répond aux normes de la Proposition 65 de Californie, CEPA DSL/NDSL, CERCLA/SARA article 302 EHS, CERCLA/SARA article 311/312, CERCLA/SARA article 313, OSHA 29 CFR 1910.1200 et TSCA. Il nécessite un temps de travail de 10min.

Spécifications techniques

  • ArticleScellant pour joint d'étanchéité SI 5015
  • Taille de contenant2,71 oz liq.
  • Temps jusqu'à durcissement complet1 jour
  • Températures de service max.500 Degrees F
  • SérieSI 5015
  • Forme du produitPâte
  • NormesCalifornia Proposition 65, CEPA DSL/NDSL, CERCLA/SARA Section 302 EHS, CERCLA/SARA Section 311/312, CERCLA/SARA Section 313, OSHA 29 CFR 1910.1200, TSCA
  • Point d'éclair199,4 Degrees F
  • Poids spécifique1.04
  • Exigences de stockage8 Degrees C à 21 Degrees C
  • Couleur Bleu
  • Type de contenant Tube
  • Type de cure Température ambiante
  • Température minimale de service -65 Degrees F
  • Temps de travail 10 minutes
  • Pour le type de fluide Alcool, solution antigel, fluides automobiles
  • Base chimique Acétoxysilicone
  • Type de joint Scellant pour joints d'étanchéité
  • Application d'étanchéité spécifique Habillage du joint