Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce scellant pour joints SI 593 est noir et est livré dans un tube de 2,71oz liq. Il répond aux normes de la Proposition 65 de Californie, CEPA DSL/NDSL, CERCLA/SARA article 302 EHS, CERCLA/SARA article 311/312, CERCLA/SARA article 313, CFIA, OSHA 29 CFR 1910.1200 et TSCA. Il nécessite un temps de travail de 30min.
Spécifications techniques
ArticleScellant pour joints d'étanchéité
Taille de contenant2,71 oz liq.
Temps jusqu'à durcissement complet1 jour
Températures de service max.450 Degrees F
SérieSI 593
Forme du produitPâte
Pour le type de matériauVerre et fibre de verre, métal, caoutchouc
Teneur en COV40 g/L
Point d'éclair199,4 Degrees F
Type de jointScellant pour joints d'étanchéité
Exigences de stockage8 Degrees C à 21 Degrees C
CouleurNoir
Type de contenantTube
Type de cureTempérature ambiante
Température minimale de service-65 Degrees F
Temps de travail30 minutes
Pour le type de fluideFluides automobiles, éthylène glycol, huile ou graisse lubrifiante, eau