!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, CAMOUFLAGE, MOUSSE/PLASTIQUE, M, BALLE, 33 DB, FILAIRES, ENROULABLES, 100 PR

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, CAMOUFLAGE, MOUSSE/PLASTIQUE, M, BALLE, 33 DB, FILAIRES, ENROULABLES, 100 PR

MOLDEX

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, CAMOUFLAGE, MOUSSE/PLASTIQUE, M, BALLE, 33 DB, FILAIRES, ENROULABLES, 100 PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, CAMOUFLAGE, MOUSSE/PLASTIQUE, M, BALLE, 33 DB, FILAIRES, ENROULABLES, 100 PR

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, CAMOUFLAGE, MOUSSE/PLASTIQUE, M, BALLE, 33 DB, FILAIRES, ENROULABLES, 100 PR

MOLDEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 64,89 $ / BOÎTE de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 1 297,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MDX6609
  • N° de modèle du manufacturier 6609
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.95 lb

Informations sur le produit

Ces bouchons d'oreille jetables Camo Plugs filaires moyens sont fabriqués en mousse et sont de couleur camouflage. Ils sont munis d'un cordon en plastique vert et sont homologuées CSA. Les bouchons d'oreille enroulables ont un indice de réduction du bruit de 33 décibels. Il y a 100 paires, chacune dans un sac en plastique. Ils sont exempts de PVC à 100 %.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchons d'oreille
  • Forme de bouchon d'oreilleConique
  • RéutilisabilitéJetable
  • Taille des bouchons d'oreillesM
  • Emballage des bouchons d'oreillesBoîte en vrac
  • Couleur de rubanVert
  • Matériau de cordonPlastique
  • Couleur de cordonVert
  • Nb de paires par paquet100
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Taux de réduction du bruit 33 dB
  • Méthode d'insertion Dérouler
  • Options de cordon À cordon
  • Matériau du bouchon d'oreille Mousse
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreille Sac en plastique
  • Série Bouchons camo
  • Matériau de ruban Plastique
  • Normes ANSI S3.19-1974
  • Couleur de bouchon d'oreille Camouflage
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande