!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS À OREILLES, CAMOUFLAGE, MOUSSE, UNIVERSEL, CONIQUE, 33 DB, SANS FIL, 500 PR

DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS À OREILLES, CAMOUFLAGE, MOUSSE, UNIVERSEL, CONIQUE, 33 DB, SANS FIL, 500 PR

MOLDEX

DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS À OREILLES, CAMOUFLAGE, MOUSSE, UNIVERSEL, CONIQUE, 33 DB, SANS FIL, 500 PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS À OREILLES, CAMOUFLAGE, MOUSSE, UNIVERSEL, CONIQUE, 33 DB, SANS FIL, 500 PR

DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS À OREILLES, CAMOUFLAGE, MOUSSE, UNIVERSEL, CONIQUE, 33 DB, SANS FIL, 500 PR

MOLDEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $157.06 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MDX6648
  • N° de modèle du manufacturier 6648
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.1 lb

Informations sur le produit

Ce distributeur de bouchons d’oreille Camo Plugs a une capacité de 500 paires. Ces bouchons d’oreille jetables universels sans fil à remplissage conique sont fabriqués en mousse et sont de couleur camouflage. Les bouchons d’oreille sont homologuées CSA. Ils comprennent le matériel et un support de montage. Le distributeur élimine le désordre de l’emballage individuel en papier/sac en polyéthylène, car les bouchons d’oreille tombent directement dans la paume de la main.

Spécifications techniques

  • ArticleDistributeur de bouchons à oreilles rempli
  • Couleur de bouchon d'oreilleCamouflage
  • Taille des bouchons d'oreillesUniverselle
  • Matériau du bouchon d'oreilleMousse
  • NormesANSI S3.19-1975
  • SérieBouchons camo
  • Forme de bouchon d'oreille Conique
  • Options de cordon Sans cordon
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Emballage des bouchons d'oreilles Distributeur, non emballé
  • Nb de paires par paquet 500
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande