!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, EN MOUSSE, MOYENS, À BRIDES, 27 DB, SANS FIL, À ENFONCER, CSA CLASSE AL

BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, EN MOUSSE, MOYENS, À BRIDES, 27 DB, SANS FIL, À ENFONCER, CSA CLASSE AL

MOLDEX

BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, EN MOUSSE, MOYENS, À BRIDES, 27 DB, SANS FIL, À ENFONCER, CSA CLASSE AL close
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
BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, EN MOUSSE, MOYENS, À BRIDES, 27 DB, SANS FIL, À ENFONCER, CSA CLASSE AL

BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, EN MOUSSE, MOYENS, À BRIDES, 27 DB, SANS FIL, À ENFONCER, CSA CLASSE AL

MOLDEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.96 / PAIRE
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
  • N° article MDX6400
  • N° de modèle du manufacturier 6400
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181901
  • PAGE DU CATALOGUE # 846
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ces bouchons d'oreille réutilisables sans fil de taille moyennes Rockets sont en mousse et de couleur violette. Les bouchons d'oreille à rebord à enfoncer, 100 % sans polychlorure de vinyle, ont un indice de réduction du bruit de 27 décibels et sont homologuées CSA. Il y a 50 paires dans un étui de transport Pocket-Pak.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchons d'oreille
  • Forme de bouchon d'oreilleAilettes
  • RéutilisabilitéRéutilisable
  • Taille des bouchons d'oreillesM
  • Emballage des bouchons d'oreillesCoffre de rangement
  • SérieRockets
  • NormesANSI S3.19-1974
  • Couleur de bouchon d'oreilleMauve
  • Taux de réduction du bruit 27 dB
  • Méthode d'insertion À enfoncer
  • Options de cordon Sans cordon
  • Matériau du bouchon d'oreille Mousse
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreille Coffret plastique
  • Matériau de cordon S/O
  • Nb de paires par paquet 50
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)