!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, POURPRES, MOUSSE/PLASTIQUE, M, BALLE, 33 DB, FILAIRES, 100 PR

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, POURPRES, MOUSSE/PLASTIQUE, M, BALLE, 33 DB, FILAIRES, 100 PR

MOLDEX

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, POURPRES, MOUSSE/PLASTIQUE, M, BALLE, 33 DB, FILAIRES, 100 PR close
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
BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, POURPRES, MOUSSE/PLASTIQUE, M, BALLE, 33 DB, FILAIRES, 100 PR

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, POURPRES, MOUSSE/PLASTIQUE, M, BALLE, 33 DB, FILAIRES, 100 PR

MOLDEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $69.86 / BOÎTE de 100
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
  • N° article MDX6654
  • N° de modèle du manufacturier 6654
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181901
  • PAGE DU CATALOGUE # 847
  • Poids à l’expédition 1.12 lb

Informations sur le produit

Ces bouchons d'oreille jetables SparkPlugs filaires moyens sont fabriqués en mousse et sont multicolores. Ils sont munis d'un cordon en plastique violet et sont homologuées CSA. Les bouchons d'oreille coniques enroulables ont un indice de réduction du bruit de 33 décibels. Il y a 100 paires emballées, chacune dans un sac en plastique. Ils sont dotés d'une mousse extra souple 100 % sans PVC.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchons d'oreille
  • Forme de bouchon d'oreilleConique
  • RéutilisabilitéJetable
  • Taille des bouchons d'oreillesM
  • Emballage des bouchons d'oreillesSac en vrac
  • Couleur de rubanMauve
  • Matériau de cordonPlastique
  • Couleur de cordonMauve
  • Nb de paires par paquet100
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Taux de réduction du bruit 33 dB
  • Méthode d'insertion Dérouler
  • Options de cordon À cordon
  • Matériau du bouchon d'oreille Mousse
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreille Sac en plastique
  • Série SparkPlugs
  • Matériau de ruban Plastique
  • Normes ANSI S3.19-1974
  • Couleur de bouchon d'oreille Multicolore
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)