!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, MOUSSE/PC, M, CLOCHE, 25 DB, À BANDE, À ENFONCER, CSA CLASSE AL

BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, MOUSSE/PC, M, CLOCHE, 25 DB, À BANDE, À ENFONCER, CSA CLASSE AL

MOLDEX

BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, MOUSSE/PC, M, CLOCHE, 25 DB, À BANDE, À ENFONCER, CSA CLASSE AL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, MOUSSE/PC, M, CLOCHE, 25 DB, À BANDE, À ENFONCER, CSA CLASSE AL

BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, MOUSSE/PC, M, CLOCHE, 25 DB, À BANDE, À ENFONCER, CSA CLASSE AL

MOLDEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.35 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MDX6506
  • N° de modèle du manufacturier 6506
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181901
  • PAGE DU CATALOGUE # 848
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Ces bouchons d'oreille Jazz Band à bande moyenne et à cloche réutilisable sont en mousse et de couleur verte. Ils sont dotés d'un cordon en polycarbonate noir et sont homologuées CSA. Les bouchons d'oreille à enfoncer ont un indice de réduction du bruit de 25 décibels. Il y a une paire emballée dans un sac en plastique. Ils s'accrochent facilement autour du cou à l'aide d'un cordon de rupture optionnel et les cosses en mousse souple s'insèrent délicatement dans le conduit auditif.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchons d'oreille
  • Forme de bouchon d'oreilleCloche
  • RéutilisabilitéRéutilisable
  • Taille des bouchons d'oreillesM
  • Emballage des bouchons d'oreillesPaires individuelles, sac
  • Couleur de rubanNoir, vert
  • Matériau de cordonPolycarbonate
  • Couleur de cordonNoir
  • Nb de paires par paquet1
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Taux de réduction du bruit 25 dB
  • Méthode d'insertion À enfoncer
  • Options de cordon Avec bande
  • Matériau du bouchon d'oreille Mousse
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreille Sac en plastique
  • Série Jazz Band
  • Matériau de ruban Polycarbonate
  • Normes ANSI S3.19-1974
  • Couleur de bouchon d'oreille Vert
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande